画像準備中

プリータUワンピース PP1210

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69349428 品番 PP1210-03-LL
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

高度な防塵性とソフトな風合いを持ち合わせた素材「プリータU」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。
着心地、洗濯耐久性にも優れています。

ピンク サイズLL 仕様フロントファスナー型 材質プリータU グレードクラス100〜1000 ウエスト(cm)81〜89 ヒップ(cm)96〜104 RoHS指令(10物質対応)対応 チェスト(cm)95〜103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする