ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの つなぎ クリーンウェア
プリータUワンピース PP1210
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69349446
品番
PP1210-03-4L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,760
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
高度な防塵性とソフトな風合いを持ち合わせた素材「プリータU」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。
着心地、洗濯耐久性にも優れています。
色
ピンク
サイズ
4L
仕様
フロントファスナー型
材質
プリータU
グレード
クラス100〜1000
ウエスト(cm)
91〜101
ヒップ(cm)
106〜116
アズワン品番
64-7997-36
RoHS指令(10物質対応)
対応
チェスト(cm)
105〜115