画像準備中

フード付ワンピ PP1240

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト サイズS 注文コード69349464 品番PP1240-01-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,100
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を前面と腕に、十分な防塵性を持つ「プリータU」を後面に配したコンポジットスタイルのフード一体型ワンピースです。
後頭部にゴムシャーリング、背面にゆとりを持たせ、運動性を追求しています。

ホワイト サイズS 仕様フード一体型フロントファスナー 材質プリータSCX+プリータU グレードクラス100〜 ウエスト(cm)58〜68 ヒップ(cm)84〜94 チェスト(cm)78〜88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする