画像準備中

フード付ワンピ PP1240

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69349482 品番 PP1240-01-L
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を前面と腕に、十分な防塵性を持つ「プリータU」を後面に配したコンポジットスタイルのフード一体型ワンピースです。
後頭部にゴムシャーリング、背面にゆとりを持たせ、運動性を追求しています。

ホワイト サイズL 仕様フード一体型フロントファスナー 材質プリータSCX+プリLタU グレードクラス100〜 ウエスト(cm)74〜84 ヒップ(cm)92〜100 RoHS指令(10物質対応)対応 チェスト(cm)90〜98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする