画像準備中

フード付ワンピ PP1240

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69349525 品番 PP1240-01-5L
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を前面と腕に、十分な防塵性を持つ「プリータU」を後面に配したコンポジットスタイルのフード一体型ワンピースです。
後頭部にゴムシャーリング、背面にゆとりを持たせ、運動性を追求しています。

ホワイト サイズ5L 仕様フード一体型フロントファスナー 材質プリータSCX+プリータU グレードクラス100〜 ウエスト(cm)96〜106 ヒップ(cm)111〜121 アズワン品番64-7996-65 RoHS指令(10物質対応)対応 チェスト(cm)110〜120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする