画像準備中

ワンピース PP1360

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69349744 品番 PP1360-01-4L
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータV」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。
衿ボタン、袖口裾口ゴムについても取り替え口を設け、オートクレーブ劣化への対応が可能な無菌衣の汎用品としてお使い頂けます。
縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱によるカット方法を採用する事により糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます。

ホワイト サイズ4L 仕様フロントファスナー型衿ボタン、腰ひも、袖口裾口ゴム取替口、メルトカット仕様 材質プリータV グレードクラス100〜1000(グレードA,B)オートクレーブ対応 ウエスト(cm)91〜101 ヒップ(cm)106〜116 アズワン品番64-8000-83 RoHS指令(10物質対応)対応 チェスト(cm)105〜115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする