画像準備中

ワンピ裏地付 PP1360E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード69349997 品番PP1360E-01-3L
参考基準価格(税別)¥14,280 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

クリーンルーム用ウエア
防塵性・制電性に加え、耐久性を持ったオートクレーブ対応クリーンウェアーです。
繰り返しの洗濯に滅菌という工程が付加される、バイオクリーンルームの環境に対応する新時代のクリーンウェアーです。

サイズ3L 仕様腰裏地付、オートクレーブ対応 材質旭化成プリータ(R)III(ポリエステル100%(導電繊維を4.5mm幅織込))、1/2ツイル高密度繊維 胸囲(cm)135 グレードクラス100〜1000 股下(cm)81 ウエスト(cm)116 総丈(cm)170 表面抵抗値(Ω)4.0×106 裄丈(cm)93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする