ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの つなぎ クリーンウェア
ワンピース PP1470
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69350234
品番
PP1470-07-5L
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
通気性を重視した素材「プリータW」で作られた廉価なフロントファスナーワンピースです。
色
ブルー
サイズ
5L
仕様
フロントファスナー型
材質
プリータW
グレード
クラス1000〜10000
ウエスト(cm)
96〜106
ヒップ(cm)
111〜121
RoHS指令(10物質対応)
対応
チェスト(cm)
110〜120