画像準備中

ワンピース裏付 PP1470E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69350243 品番 PP1470E-01-S
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

通気性を重視した素材「プリータW」で作られた廉価なフロントファスナーワンピースです。
腰部には裏地を付けて下着の透けを対策しています。

ホワイト サイズS 仕様フロントファスナー型腰部裏地付き仕様 材質プリータW グレードクラス1000〜10000 ウエスト(cm)58〜68 ヒップ(cm)84〜94 チェスト(cm)78〜88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする