3/22より値下げ!現場を応援
ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの つなぎ クリーンウェア
ワンピース裏付 PP1470E
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69350277
品番
PP1470E-01-LL
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,898
バスケットに入れる
通気性を重視した素材「プリータW」で作られた廉価なフロントファスナーワンピースです。
腰部には裏地を付けて下着の透けを対策しています。
色
ホワイト
サイズ
LL
仕様
フロントファスナー型腰部裏地付き仕様
材質
プリータW
グレード
クラス1000〜10000
ウエスト(cm)
81〜89
ヒップ(cm)
96〜104
チェスト(cm)
95〜103