ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの つなぎ クリーンウェア
ワンピース裏付 PP1470E
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69350295
品番
PP1470E-01-4L
参考基準価格(税別)
¥9,720
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
通気性を重視した素材「プリータW」で作られた廉価なフロントファスナーワンピースです。
腰部には裏地を付けて下着の透けを対策しています。
色
ホワイト
サイズ
4L
仕様
フロントファスナー型腰部裏地付き仕様
材質
プリータW
グレード
クラス1000〜10000
ウエスト(cm)
91〜101
ヒップ(cm)
106〜116
チェスト(cm)
105〜115