画像準備中

超静電SFワンピ PP1550

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69350417 品番 PP1550-07-S
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

超制電素材「SE」を採用し、衣服の帯電を徹底的に制御したサイドファスナー仕様のワンピースです。
前身頃上、袖、衿に「SE」を採用して、上半身前側の帯電を制御し、その他は「U」を使用して、防塵性を重視しています。

ブルー サイズS 仕様サイドファスナー型 材質プリータSE+プリータU グレードクラス100〜1000 ウエスト(cm)58〜68 ヒップ(cm)84〜94 アズワン品番64-7998-45 チェスト(cm)78〜88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする