画像準備中

超静電FFワンピ PP1560

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69350523 品番 PP1560-01-5L
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

超制電素材「SE」を採用し、衣服の帯電を徹底的に制御したフロントファスナー仕様のワンピースです。
前身頃上、袖、衿に「SE」を採用して、上半身前側の帯電を制御し、その他は「W」を使用して、快適性を重視しています。

ホワイト サイズ5L 仕様フロントファスナー型 材質プリータSE+プリータW グレードクラス100〜1000 ウエスト(cm)96〜106 ヒップ(cm)111〜121 アズワン品番64-7998-56 チェスト(cm)110〜120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする