ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの ズボン クリーンウェア
セパレーツパンツ PP2202
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69351108
品番
PP2202-01-M
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータV」を使用したパンツです。
裾はゴム絞り仕様になっており腰前部はファスナー仕様になっております。
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
パンツ裾絞り型、腰前部ファスナー仕様
材質
プリータV
グレード
クラス1000
RoHS指令(10物質対応)
対応