ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの ズボン クリーンウェア
セパレーツパンツ PP2202
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
色
ホワイト
注文コード
69351117
品番
PP2202-01-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
サイズ・色・アズワン品番
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータV」を使用したパンツです。
裾はゴム絞り仕様になっており腰前部はファスナー仕様になっております。
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
パンツ裾絞り型、腰前部ファスナー仕様
材質
プリータV
グレード
クラス1000