ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの ズボン クリーンウェア
パンツ裏付 PP2364E
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69352002
品番
PP2364E-04-S
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち、表面強度にも優れた素材「プリータV」を使用
裾はゴム入りの絞り型で異物の落下を防ぎます
色
グリーン
サイズ
S
仕様
腰部裏地付き
材質
プリータV
グレード
クラス1000
アズワン品番
64-8001-85