ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの 上着 クリーンウェア
ロングジャケット PP2367
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69352386
品番
PP2367-01-LL
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち、表面強度にも優れた素材「プリータV」を使用
色
ホワイト
サイズ
LL
仕様
フロントファスナーロングジャケット型、衿マジック、袖口ゴム
材質
プリータV
グレード
クラス10000〜100000(グレードD)
RoHS指令(10物質対応)
対応