※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZPR - パッド径 Φ10-16(薄形)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69352764 品番 ZPR10CTGS-06-B5
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)10 パッド形状薄形リブ付 ねじ径M5X0.8めねじ 材質導電性シリコーンゴム 材質(アダプター)(ロックリング):黄銅 仕様パッド材質:(GS) 導電性シリコンゴム、取付接続ねじ:(B5) M5x0.8 (めねじ) 真空取出口(06) Φ6チューブ (ワンタッチ 管継手) 真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする