ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの 上着 クリーンウェア
スモックコート PP436
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69353138
品番
PP4361-01-4L
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータV」を使用したスモックコートです。
衿はスタンドカラーでボタン仕様になっております。
色
ホワイト
サイズ
4L
仕様
スモックコート型、衿ボタン仕様
材質
プリータV
グレード
クラス1000〜10000
ウエスト(cm)
91〜101
ヒップ(cm)
106〜116
アズワン品番
64-7998-12
RoHS指令(10物質対応)
対応
チェスト(cm)
105〜115