画像準備中

テーラードコート PP4402

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69353208 品番 PP4402-01-LL
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,398円となります。
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

通気性を重視した素材「プリータW」で作られたテーラードカラーのコートです。
両脇に大きなポケットを装備していて、大変便利です。

ホワイト サイズLL 仕様テーラード、カラーコート型、ポケット付き 材質プリータLL グレードクラス1000〜10000 ウエスト(cm)81〜89 ヒップ(cm)96〜104 RoHS指令(10物質対応)対応 チェスト(cm)95〜103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする