曜日別特売
ZPR32UGS-06-B8 ZPR - パッド径 Φ20-32 SMC 69353227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZPR - パッド径 Φ20-32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド形状平形注文コード69353227品番ZPR32UGS-06-B8
参考基準価格(税別)¥3,870販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)32パッド形状平形ねじ径M8X1.25めねじ仕様パッド径:32mm、パッド材質:(GS) 導電性シリコンゴム、取付接続ねじ:(B8) M8x1.25 (めねじ)材質導電性シリコーンゴム材質(アダプター)(ロックリング):黄銅真空取出口(06) Φ6チューブ (ワンタッチ 管継手)真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする