ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの 上着 クリーンウェア
クリンTシャツ半袖 PP5604
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69353314
品番
PP5604-01-M
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
導電糸入り薄手ニット素材「ハニカムS」を使用した半袖Tシャツです。
薄地の生地で肌触りは良く、快適です。
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
ニット素材で首、袖口はフライス、半袖仕様
材質
ハニカムS
グレード
クラス100〜1000
RoHS指令(10物質対応)
対応