ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの 上着 クリーンウェア
クリンTシャツ半袖 PP5604
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ホワイト
サイズ
5L
アズワン品番
64-7998-77
注文コード
69353366
品番
PP5604-01-5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,440
この商品は
色・サイズ・アズワン品番
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
導電糸入り薄手ニット素材「ハニカムS」を使用した半袖Tシャツです。
薄地の生地で肌触りは良く、快適です。
色
ホワイト
サイズ
5L
仕様
ニット素材で首、袖口はフライス、半袖仕様
材質
ハニカムS
グレード
クラス100〜1000
アズワン品番
64-7998-77