ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの つなぎ クリーンウェア
プリタ4ワンピ PP1410
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69354276
品番
PP1410-N1-5L
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
通気性を重視した素材「プリータW」で作られたスタンダードなフロントファスナーワンピースです。
色
ホワイト
サイズ
5L
仕様
フロントファスナー型
材質
プリータW
グレード
クラス1000〜10000
ウエスト(cm)
96〜106
ヒップ(cm)
111〜121
アズワン品番
64-7997-63
RoHS指令(10物質対応)
対応
チェスト(cm)
110〜120