ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの つなぎ クリーンウェア
プリタ4ワンピ PP1410
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
グリーン
サイズ
LL
注文コード
69354312
品番
PP1410-N4-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
色・サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
通気性を重視した素材「プリータW」で作られたスタンダードなフロントファスナーワンピースです。
色
グリーン
サイズ
LL
仕様
フロントファスナー型
材質
プリータW
グレード
クラス1000〜10000
ウエスト(cm)
81〜89
ヒップ(cm)
96〜104
アズワン品番
64-7997-67
チェスト(cm)
95〜103