画像準備中

プリタ4ワンピ PP1410

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69354355 品番 PP1410-N7-5L
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

通気性を重視した素材「プリータW」で作られたスタンダードなフロントファスナーワンピースです。

ブルー サイズ5L 仕様フロントファスナー型 材質プリータW グレードクラス1000〜10000 ウエスト(cm)96〜106 ヒップ(cm)111〜121 アズワン品番64-7997-72 RoHS指令(10物質対応)対応 チェスト(cm)110〜120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする