画像準備中

C3フード PA1030

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69354398 品番 PA1030X-WY-M
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ストレッチ素材プログレの採用によって、顎周りの防塵性を確保しながら、着用快適性も高めています。
全体素材のC3がアンモニアを効率よく吸着し、繊維に練り込まれた光触媒によって分解する為、再放出の恐れがありません。
カラーはホワイトベースに天部のカラーを組み合わせ、セクションや職制分が分かり易く可能です。

WY サイズM 仕様頭巾フード型ホホマジック付後部アジャスト付き仕様 材質C3+プリータSCX+ストレッチ素材プログレ グレードクラス100 アズワン品番64-7999-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする