3/22より値下げ!現場を応援
ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの 上着 クリーンウェア
セパレーツシャツ PP2201
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69355082
品番
PP2201-N1-M
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,998
バスケットに入れる
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータV」を使用したジャケットです。
両裾に大きなフラップ付きポケットを装備していて、大変便利です。
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
ジャケット型、ポケット(フラップ付き)仕様
材質
プリータV
グレード
クラス1000
RoHS指令(10物質対応)
対応