ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの ズボン クリーンウェア
セパレートパンツ PP2404
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69355414
品番
PP2404-N4-3L
参考基準価格(税別)
¥5,760
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
通気性を重視した素材「プリータW」を使用したパンツです。
裾はストレートになっており腰前部はファスナー仕様になっております。
色
グリーン
サイズ
3L
仕様
パンツ裾ストレート型、腰前部ファスナー仕様
材質
プリータW
グレード
クラス1000〜10000
アズワン品番
64-7998-33
RoHS指令(10物質対応)
対応