ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの アクセサリ・小物 クリーンルーム
バイオクリーンソックス10入 PA6361
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10足)
注文コード
69356026
品番
PA6361-01-F-10P
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
防塵性に加え、過酷な条件下でも劣化しにくい耐久性を持ったオートクレーブ対応のクリーンウェアーです。
形状はチューブソックスタイプで、足の形や大きさに関係なくフィットします。
クリーンルーム用ソックス
サイズ
フリー
仕様
オートクレーブ対応
材質
ポリエステル97%、ウレタンゴム3%
グレード
クラス100
全長(cm)
50