ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの インナー クリーンウェア
クリンスウェット PP5603P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ホワイト
サイズ
L
注文コード
69356053
品番
PP5603P-01-L
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
導電糸入り薄手ニット素材「ハニカムS」を使用したパンツです。
厚地の生地で保温性が良く、快適です。
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
パンツ型腰部ゴム絞り、腰紐付き、裾口はフライス仕様
材質
ハニカムS
グレード
クラス100〜1000