画像準備中

4フードワンピ PP1440

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69356778 品番 PP1440-N7-5L
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

通気性を重視した素材「プリータW」で作られたスタンダードなフード一体型ワンピースです。

ブルー サイズ5L 仕様フード一体型 材質プリータW グレードクラス1000〜10000 ウエスト(cm)96〜106 ヒップ(cm)111〜121 アズワン品番64-7997-76 RoHS指令(10物質対応)対応 チェスト(cm)110〜120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする