ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの フード・キャップ クリーンルーム
ゴールドウインの クリーンフード
4フードワンピ PP1440
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69356787
品番
PP1440-N4-S
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
通気性を重視した素材「プリータW」で作られたスタンダードなフード一体型ワンピースです。
色
グリーン
サイズ
S
仕様
フード一体型
材質
プリータW
グレード
クラス1000〜10000
ウエスト(cm)
58〜68
ヒップ(cm)
84〜94
アズワン品番
64-7997-77
RoHS指令(10物質対応)
対応
チェスト(cm)
78〜88