ZPT80HNJ25-T01-A18 ZPT - 高剛性パッド/バッファ付 SMC 69357129

ZPT - 高剛性パッド/バッファ付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)80 パッド形状高荷重形(平形リブ付) 材質(パッド)NBR 材質バッファボディ:アルミニウム合金 注文コード69357129 品番ZPT80HNJ25-T01-A18
参考基準価格(税別)¥6,440 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はパッド径・パッド形状・材質など67種類から選べます 他の種類を見る

ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40〜Φ125

パッド径(Φmm)80 パッド形状高荷重形(平形リブ付) 材質(パッド)NBR ねじ径M18x1.5 材質バッファボディ:アルミニウム合金 仕様パッド材質:(N) NBR、バッファボディ材質:(J) アルミニウム合金、バッファストローク:25mm、真空取出口ねじ径:(T01) NPTF1/8 取付ねじM18x1.5 バッファストローク(mm)25 真空取出口ねじ径NPTF1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする