SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
ZPT - 縦方向真空取出形/バッファ付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
16
材質(パッド)
FKM
バッファストローク(mm)
20
注文コード
69357357
品番
ZPT16FFJ20-06-A10
参考基準価格(税別)
¥10,120
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・バッファストローク
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10〜Φ50
パッド径(Φmm)
16
材質(パッド)
FKM
ねじ径
M10x1
バッファ仕様
回り止めなし
バッファストローク(mm)
20
仕様
パッド材質:(F) FKM、バッファ形式:(J) 回り止めなし、バッファストローク:20mm
真空取出口
(06) dia 6 tube