ZPT16FUJ20-B5-A10 ZPT - 縦方向真空取出形/バッファ付 SMC 69357418

ZPT - 縦方向真空取出形/バッファ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)16 材質(パッド)ウレタンゴム バッファストローク(mm)20 注文コード69357418 品番ZPT16FUJ20-B5-A10
参考基準価格(税別)¥9,460 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品はパッド径・材質・バッファストロークなど49種類から選べます 他の種類を見る

傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10〜Φ50

パッド径(Φmm)16 材質(パッド)ウレタンゴム ねじ径M10x1 バッファ仕様回り止めなし バッファストローク(mm)20 仕様パッド材質:(U) ウレタンゴム、バッファ形式:(J) 回り止めなし、バッファストローク:20mm 真空取出口(B5) M5 x 0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする