SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
ZPT - 縦方向真空取出形/バッファ付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
20
材質(パッド)
導電性NBR
バッファストローク(mm)
50
注文コード
69357436
品番
ZPT20FGNJ50-06-A14
参考基準価格(税別)
¥13,480
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・バッファストローク
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10〜Φ50
パッド径(Φmm)
20
材質(パッド)
導電性NBR
ねじ径
M14x1
バッファ仕様
回り止めなし
バッファストローク(mm)
50
仕様
パッド材質:(GN) 導電性NBR、バッファ形式:(J) 回り止めなし、バッファストローク:50mm
真空取出口
(06) dia 6 tube