ZPT20FGSK10-06-A14 ZPT - 縦方向真空取出形/バッファ付 SMC 69357463

ZPT - 縦方向真空取出形/バッファ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)20 材質(パッド)導電性シリコーンゴム バッファストローク(mm)10 注文コード69357463 品番ZPT20FGSK10-06-A14
参考基準価格(税別)¥10,230 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品はパッド径・材質・バッファストロークなど49種類から選べます 他の種類を見る

傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10〜Φ50

パッド径(Φmm)20 材質(パッド)導電性シリコーンゴム ねじ径M14x1 バッファ仕様回り止め付 バッファストローク(mm)10 仕様パッド材質:(GS) 導電性シリコーンゴム、バッファ形式:(K) 回り止め付、バッファストローク:10mm 真空取出口(06) dia 6 tube

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする