画像準備中

サイドFワンピ PP1180C

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69357532 品番 PP1180C-04-L
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

十分な防塵性能とソフトな風合いの快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したサイドファスナーワンピースです。
動きやすさを人間工学的に追求した衣服設計を基につくられ、足裾先にメッシュ素材を使用し、ダウンフロークリーンルームに適しています。

グリーン サイズL 仕様サイドファスナーダウンフロー型、二重袖、内裾メッシュ、左袖ペン差し、インナーエアループ仕様 材質プリータSCX グレードクラス100 ウエスト(cm)76〜84 ヒップ(cm)92〜100 アズワン品番64-7996-97 RoHS指令(10物質対応)対応 チェスト(cm)90〜98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする