画像準備中

サイドFワンピ PP1180C

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69357575 品番 PP1180C-03-3L
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

十分な防塵性能とソフトな風合いの快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したサイドファスナーワンピースです。
動きやすさを人間工学的に追求した衣服設計を基につくられ、足裾先にメッシュ素材を使用し、ダウンフロークリーンルームに適しています。

ピンク サイズ3L 仕様サイドファスナーダウンフロー型、二重袖、内裾メッシュ、左袖ペン差し、インナーエアループ仕様 材質プリータSCX グレードクラス100 ウエスト(cm)84〜92 ヒップ(cm)100〜108 アズワン品番64-7996-91 RoHS指令(10物質対応)対応 チェスト(cm)98〜106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする