SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
ZPT - 縦方向真空取出形/バッファ付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
50
材質(パッド)
ウレタンゴム
バッファストローク(mm)
50
注文コード
69357716
品番
ZPT50FUK50-06-A14
参考基準価格(税別)
¥19,090
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・バッファストローク
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10〜Φ50
パッド径(Φmm)
50
材質(パッド)
ウレタンゴム
ねじ径
M14x1
バッファ仕様
回り止め付
バッファストローク(mm)
50
仕様
パッド材質:(U) ウレタンゴム、バッファ形式:(K) 回り止め付、バッファストローク:50mm
真空取出口
(06) dia 6 tube