ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの つなぎ クリーンウェア
3フードワンピPP1340
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ホワイト
サイズ
3L
注文コード
69357873
品番
PP1340-01-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,160
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータV」を使用したフード一体型ワンピースです。
後頭部にゴムシャーリング、背面にゆとりを持たせ、運動性を追求しています。
色
ホワイト
サイズ
3L
仕様
フード一体型
材質
プリータV
グレード
クラス1000
ウエスト(cm)
86〜94
ヒップ(cm)
101〜109
チェスト(cm)
100〜108