ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの つなぎ クリーンウェア
3フードワンピPP1340
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69357907
品番
PP1340-01-L
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータV」を使用したフード一体型ワンピースです。
後頭部にゴムシャーリング、背面にゆとりを持たせ、運動性を追求しています。
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
フード一体型
材質
プリータV
グレード
クラス1000
ウエスト(cm)
74〜84
ヒップ(cm)
92〜100
RoHS指令(10物質対応)
対応
チェスト(cm)
90〜98