ZPY2004UN-N4-B4 ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8 SMC 69358249

ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)2X4 パッド形状長円平形 材質(パッド)NBR 材質(アダプター)黄銅 注文コード69358249 品番ZPY2004UN-N4-B4
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はパッド径・パッド形状・材質など32種類から選べます 他の種類を見る

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッド径(Φmm)2X4 パッド形状長円平形 材質(パッド)NBR ねじ径M4X0.7めねじ 仕様パッド材質:(N) NBR、取付接続ねじ:(B4) M4x0.7 (めねじ) 材質(アダプター)黄銅 真空取出口(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手) 真空取出方向横(バーブ継手付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする