基板寸法(縦×横)(mm)320×220有効深さ(mm)160仕様風雨等級:WP40H、低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工材質FRP樹脂質量(kg)4.9タイプ高性能タイプ規格CA(CA200、CA-G04)ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)寸法(縦×横)(mm)400×300保護等級IP55塗装色クリーム(2.5Y9/1)扉開閉方式片側設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)外形寸法縦(mm)415寸法(横×縦×深さ)(mm)300×400×200ボックス板厚(mm)扉・ボデー:3~4ハンドル部有効深さ(mm)112