※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する寸法(横×縦×深さ)(mm)700×500×250
基板寸法(縦×横)(mm)420×620
内容量1個注文コード69358275品番FBA25-75
参考基準価格(税別)¥95,500販売価格(税込)¥80,278販売価格(税別)
小型~大型サイズまで豊富なバリエーションを取り揃えています。
屋根一体構造と上部2重パッキンで防水性能が向上しました。(片扉IP44→IP55)
ワンアクションハンドルの採用で扉の開閉操作性が向上しました。
ハンドルの飛び出しが無いフラットな形状です。
内部温度が上昇しにくい明るい色彩です。
ボデー側面の凹凸を無くすことで機器取付スペースが拡大しました。
水抜きキャップを標準付属しています。
ポールへの取付けは、ポール用金具PMのご使用をお奨めします。
なお、取付けの際は、六角ボルトM8×35を別途ご用意ください。