ZPY3507UGS-U6-B5 ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8 SMC 69358303

ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)3.5X7 パッド形状長円平形 材質(パッド)導電性シリコーンゴム 材質(アダプター)黄銅 注文コード69358303 品番ZPY3507UGS-U6-B5
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はパッド径・パッド形状・材質など32種類から選べます 他の種類を見る

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッド径(Φmm)3.5X7 パッド形状長円平形 材質(パッド)導電性シリコーンゴム ねじ径M5X0.8めねじ 仕様パッド材質:(GS) 導電性シリコンゴム、取付接続ねじ:(B5) M5x0.8 (めねじ) 材質(アダプター)黄銅 真空取出口(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手) 真空取出方向横(バーブ継手付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする