※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

換気扇付R形ルーバー

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69358546 品番 RSLP-15K-2R
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー!
盤内の強制換気に優れた効果があります。
R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。
フィルタの交換は工具が不要です。
リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。

材質(カバー)AES樹脂 材質(ボディ)PBT+PC樹脂 塗装色ライトベージュ色 タイプフィルタ付(ポリエステル製) 使用温度範囲(℃)-10〜+60 規格IPX3 定格電圧(V)AC200 深さ(mm)62 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)14/13 寸法C(mm)10 寸法(縦×横)(mm)150×150 最大風量(m3/min)1.1/1.3 入力端子2端子 騒音レベル(dB(A))約48/53 設置場所屋内 最大静圧(Pa)82/88 ファンPF-121-2 RoHS指令(10物質対応)対応 除塵率(%)50
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69358537
2020-08-13
用途:
制御盤の換気

掃除が楽で、ネジ止めしなくて簡単に取り付けられるのがいいです。

対象商品:
69358537
2019-03-14
用途:
制御盤の換気

以前は換気扇、フードとか別々に購入して組みたてていたけど、一体型なので取り付けが楽です。コストは高いけどしょうがないかな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする