※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

換気扇付丸形ルーバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69358582 品番 WLP-12K-2A
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー!
屋外キャビネットの強制換気が可能です。
盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。
フィルタは水洗いで再利用が可能です。

材質PBT+PC樹脂 付属品取扱説明書 仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%) ライトベージュ色 直径(Φmm)120 使用温度範囲(℃)-10〜60 規格IP55(カテゴリー2) 定格電圧(V)AC200(単相) 使用温度(℃)-10〜60 深さ(mm)47 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)11/9 寸法B(mm)47 最大風量(m3/min)0.21/0.25 寸法A(Φmm)120 入力端子リード線(1m) 騒音レベル(dB(A))約41/46 設置場所屋内・屋外兼用 最大静圧(Pa)44/60 使用環境湿度(%)95以下 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)95以下 取付ファンF-095CH-2MA
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする