ス-SV738S4-P ソフトリングスーファ方眼 コクヨ 69359055 ス-SV738S4-P ソフトリングスーファ方眼 コクヨ 69359055 ス-SV738S4-P ソフトリングスーファ方眼 コクヨ 69359055 ス-SV738S4-P ソフトリングスーファ方眼 コクヨ 69359055

ソフトリングスーファ方眼

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 69359055 品番 ス-SV738S4-P
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

シンプルながらもスマートさと程よいリラックス感のある、 ON/OFF問わずに使えるノートです。
コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。
平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書けます。
リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。
ノートの枚数はたっぷり書ける80枚です。
必要なページだけをきれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです。
罫線は4mm方眼罫で色はやさしく親しみを感じるウォームグレーです。
表紙は持ち運びに適したPP製でゴムバンド付き、上部にペンのクリップ部分を引っ掛けられる切り欠きのあるデザインになっています。
便利なPP製のポケット付き。

仕様変形 材質ポケット:PP 寸法(mm)219×184×10 サイズA5 枚数80枚 方眼罫 罫幅(mm)4 材質(表紙)PP 色(表紙)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする